Vijačni nastavek 5/16″ šestkotni nastavek 6 mm

Št. art.: 6568440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6568440
EAN/GTIN 4010886656846
Številka proizvajalca 6568440
L-število L60160 3267

Opis

Opis:

Za ročno upravljanje ter električne in pnevmatske izvijače
Za največje obremenitve
Konstrukcija po DIN ISO 2351-3
Z zunanjim šestkotnim pogonom po DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadijevo posebno jeklo, brušeno

Lastnosti:

  • Velikost izhoda dvojni bit: 6 mm
  • Šestkotni pogon [metrični]: 8,0 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 5/16″
  • Skupna dolžina [mm]: 30 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: brušeno
  • Premer vijaka DIN 7984: M10
  • Premer vijaka ISO 4762: M8
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico