Vijačni bit 5/16″ reža 7 mm

Št. art.: 6566900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6566900
EAN/GTIN 4010886656693
Številka proizvajalca 6566900
L-število L60160 2765

Opis

Opis:

Za ročno upravljanje ter električne in pnevmatske izvijače
Za uporabo v velikih obremenitvah
Konstrukcija v skladu z DIN ISO 2351-1
S šesterokotnim pogonom v skladu z DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadijevo specialno jeklo, brušeno

Lastnosti:

  • Reža velikosti izhoda: 7
  • Šestkotni pogon [metrični]: 8,0 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 5/16″
  • Skupna dolžina [mm]: 41 mm
  • Material: Vanadijevo jeklo
  • Površina: brušeno
  • Širina rezila [mm]: 7,0 mm
  • Debelina rezalnega roba: 1,2 mm
  • Kaljenje izhodne konice: brušeno
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico