• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Momentni ključ z digitalnim prikazovalnikom, Maksimalni vrtilni moment: 300Nm

Št. art.: 656650 300
Popust
309,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 58,00 € /kos.
  • 140,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in v levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±4
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 300 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±4 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 598 mm
Območje vrtilnega momenta 60 Nm - 300 Nm
Območje vrtilnega momenta 45 lbfft - 220 lbfft
Ločljivost 1 Nm
Masa 1.500 g
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Prikazovalnik digitalno
Signalizacija sproženja Haptično; Haptično
Princip proženja kratka mehanska sprožitev
Napajanje Akumulatorska
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja Nm; lbfft; lbfin; kgfcm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 478 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 656650 300
EAN/GTIN 4045197684202
Številka proizvajalca 656650 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Priročen in zelo kompakten, enoročni momentni ključ, samodejna sprožitev. Nastavitev prek digitalnega prikazovalnika (OLED-prikazovalnik s prikazom stanja napolnjenosti akumulatorja, polnjenje preko mini USB-kabla). Preprost preklop merilne vrednosti prek večfunkcijske tipke. Zelo velika natančnost ponovitve, saj so uporabljeni le najkakovostnejši materiali, obrabljivi deli, kot je tlačna vzmet, pa so specialno predhodno obdelani oz. izbrani.
Klik ob sprožitvi, katerega slišimo in in občutimo v roki, zagotavlja posebej udobno in natančno nastavljanje želenega zateznega momenta.
Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin, kgf cm.
  • Čvrsta raglja, preklopna/pretična.
  • Odporna, robustna jeklena cev (kaljena in trdo kromirana), v ozki izvedbi.
  • OLED-prikazovalnik s prikazom vrednosti, stanja akumulatorja in merilne enote.
  • Mini USB-vtičnica za polnjenje akumulatorja za prikazovalnik.
  • Ergonomično oblikovan ročaj. Zaključni vrat preprečuje zdrs. Zaprt za zaščito pred umazanijo in tekočinami.
  • Prikaz sprostitve mehanizma za nastavljanje, razločno čitljiv iz vseh položajev.
Fiksno vgrajena raglja s skoznjim 4-kotnikom − za zatezanje v desno in levo.

Funkcija:

Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Mini USB kabel za polnjenje akumulatorjev za OLED-prikazovalnik.

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.