Klešče za oprijem L.250 mm glava svetlo ponikljana ročaji svetlo ponikljani

Št. art.: 65642250
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65642250
EAN/GTIN 4018754038145
Številka proizvajalca 65642250
L-število L60010 642

Opis

Opis:

  • S kovanimi polkrožnimi čeljustmi
  • Z ročico za hitro sprostitev in rezalnikom žice
  • Kromvanadij

Lastnosti:

  • Dolžina čeljusti: 34 mm
  • Ročaji: svetlo ponikljane
  • Glava: svetlo ponikljane
  • Dolžina [mm): 250 mm
  • S: 40 mm
  • Teža: 550 g
  • Širina mm (b): 66 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico