Univ. klešče L.250 mm glava svetlo ponikljana ročaji svetlo ponikljani

Št. art.: 65632250
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65632250
EAN/GTIN 4018754038121
Številka proizvajalca 65632250
L-število L60010 1247

Opis

Opis:

  • S kovanimi čeljustmi (ena čeljust ravna, ena čeljust napol okrogla)
  • Z ročico za hitro sprostitev
  • Kromvanadij

Lastnosti:

  • Ročaji: svetlo ponikljane
  • Glava: svetlo ponikljane
  • Dolžina [mm): 250 mm
  • S: 30 mm
  • Teža: 500 g
  • Širina mm (b): 65 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico