Momentni ključ z dvosmerno ragljo 1600 Nm

Št. art.: 656050 1600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 153,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni vrtilni moment 1.600 Nm
    Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±3 %
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Celotna dolžina L 2.431 mm
    Območje vrtilnega momenta 600 Nm - 1.600 Nm
    Delitev skale, 1 črtica = 5 Nm
    Masa 16.000 g
    Pogonski 4-kotnik 1 col
    Prikazovalnik analogni
    Signalizacija sproženja akustično; Haptično
    Princip proženja kratka mehanska sprožitev
    Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
    Merilno orodje (mehansko)
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
    Standard DIN EN ISO 6789
    Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 2.304 mm
    Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 656050 1600
    EAN/GTIN 4000896173570
    Številka proizvajalca 656050 1600

    Opis

    Izvedba:

    Priročen in zelo kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljiv preko skale; samodejna sprožitev. Zelo velika natančnost ponovitve, saj so uporabljeni le najkakovostnejši materiali, obrabljivi deli, kot je je tlačna vzmet, pa so specialno predhodno obdelani oz. izbrani. Dvosmerna raglja omogoča zatezanje v desno ali levo smer.
    Klik ob sprožitvi, katerega slišimo in in občutimo v roki, zagotavlja posebej udobno in natančno nastavljanje želenega zateznega momenta.
    Fiksno vgrajena raglja s skoznjim 4-kotnikom − za zatezanje v desno in levo.
    Merilne enote: Nm
    2-delna z orodjem za sprostitev, v nosilni torbici iz najlona.

    Funkcija:

    Ključ sprožitev signalizira, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

    Uporaba:

    Za srednje in večje serije.

    Standard:

    Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

    Točnost:

    Od prikazane vrednosti le pri zatezanju v desno: ±3 %.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Opomba:

    Umerjanje je mogoče samo pri uporabi zategovanju v desno.
    Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico