Zunanji cilindrični brusilni kolut 400x40x127 mm Oblika 1 C100H5AV18/50

Št. art.: 656023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 656023
EAN/GTIN 9003176560232
Številka proizvajalca 656023

Opis

Opis:

Za obdelavo karbida je ta plošča iz silicijevega karbida stroškovno učinkovita različica za podrejene aplikacije. Njihov primarni uporaba se uporablja predvsem pri obdelavi ulitkov in barvnih kovin. Ta plošča je dobra alternativa, zlasti za nitrirane obdelovance in proti obrabi odporne zlitine za vbrizgavanje. Lahko se profilira s standardnimi diamantnimi orodji.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 100
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: C 100 H5A V18 /50
  • dimenzija (D x G x v): 400 x 40 x 127 mm
  • Premer: 400 mm
  • Debelina: 40 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Ustreznost materiala: Lito železo, karbid

Prednosti:

  • Dobra vrednost za denar
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Predvsem za strojno obdelavo ulitkov in barvnih kovin
  • Posebej primeren za nitrirane obdelovance in proti obrabi odporne razpršilne zlitine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico