Igla za risanje iz volframovega karbida

Št. art.: 6559610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Zarisovalne igle

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6559610
EAN/GTIN 4010886655962
Številka proizvajalca 6559610
L-število L60160 2229

Opis

Opis:

Karbidna, srebrna
Z mehanizmom za spuščanje
Z zamenljivo konico št. E-746

Lastnosti:

  • Zasnova: Z zamenljivo konico št. E-746
  • Skupna širina [mm]: 12 mm
  • Skupna višina [mm]: 8 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
  • Material: Trda kovina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico