Zunanji cilindrični brusilni kolut 400x40x127 mm Oblika 1 C60H5AV18/50

Št. art.: 655957
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 655957
    EAN/GTIN 9003176559571
    Številka proizvajalca 655957
    L-število L50140 898

    Opis

    Opis:

    Za obdelavo karbida je ta plošča iz silicijevega karbida stroškovno učinkovita različica za podrejene aplikacije. Njihov primarni uporaba se uporablja predvsem pri obdelavi ulitkov in barvnih kovin. Ta plošča je dobra alternativa, zlasti za nitrirane obdelovance in proti obrabi odporne zlitine za vbrizgavanje. Lahko se profilira s standardnimi diamantnimi orodji.

    Lastnosti:

    • Oblika: Naravnost
    • Velikost zrnja: 60
    • Vs/max: 50 m/s.
    • Specifikacija: C 60 H5A V18 /50
    • dimenzija (D x G x v): 400 x 40 x 127 mm
    • Premer: 400 mm
    • Debelina: 40 mm
    • Izvrtina: 127 mm
    • Ustreznost materiala: Lito železo, karbid

    Prednosti:

    • Dobra vrednost za denar
    • Univerzalna uporaba

    Uporaba:

    • Predvsem za strojno obdelavo ulitkov in barvnih kovin
    • Posebej primeren za nitrirane obdelovance in proti obrabi odporne razpršilne zlitine

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico