Zunanji cilindrični brusilni kolut 500x80x203,2 mm Oblika 1 454A802J10V3/50

Št. art.: 655935
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655935
EAN/GTIN 9003176559359
Številka proizvajalca 655935
L-število L50140 1431

Opis

Opis:

S temi diski zagotavljamo ciljno izbiro visoko zmogljivih koruz v povezavi s posebnimi sistemi vezave. Na ta način zagotovimo univerzalni uporaba na vsa visoko legirana jekla in HSS. S sintrano korund mešanico, kot je 454 A, je mogoče doseči najvišjo učinkovitost rezanja s keramičnimi veznimi ploščami. Večjo zmogljivost je mogoče doseči le s CBN orodji, vezanimi na smolo, kot je VIB STAR.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: SD83A 802 II7P VK8 F /50
  • dimenzija (D x G x v): 500 x 80 x 203,2 mm
  • Premer: 500 mm
  • Debelina: 80 mm
  • Izvrtina: 203,2 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Univerzalna uporaba
  • Hladnejša tla
  • Velika ekonomičnost

Uporaba:

  • Za univerzalni uporaba na visoko legiranih jeklih in HSS

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico