Stillson cevni ključ velikost 14'' d. 350 mm čeljust š. max. 49 mm glava črno lakirano, polirani ročaji rdeče lakirano

Št. art.: 65590350
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65590350
EAN/GTIN 4018754092901
Številka proizvajalca 65590350
L-število L60010 2834

Opis

Opis:

  • AMERIŠKI standard GGG-W-651 Tip I, razred A.

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 49 mm
  • Glava: črno lakirano, polirano
  • Ročaji: rdeče lakiran
  • Gr.: 14''
  • Dolžina [mm): 350 mm
  • Teža: 1080 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico