Heavy Duty cevni ključ velikost 10'' d.250 mm čeljust š. max. 49 mm glava črno lakirano, polirani ročaji rdeče lakirano

Št. art.: 65580250
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65580250
EAN/GTIN 4018754092833
Številka proizvajalca 65580250
L-število L60010 2359

Opis

Opis:

  • AMERIŠKI standard GGG-W-651 Tip II, razred A.

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 49 mm
  • Glava: črno lakirano, polirano
  • Ročaji: rdeče lakiran
  • Gr.: 10''
  • Dolžina [mm): 250 mm
  • Teža: 805 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico