Pinceta, kotne konice, 150 mm

Št. art.: 6556270
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6556270
EAN/GTIN 4010886655627
Številka proizvajalca 6556270
L-število L60160 1981

Opis

Opis:

Z nagnjenimi konicami
Niklana
Magnetna

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 155 mm
  • Material: 1,5523 jekla
  • Površina: Svetlo ponikljano
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico