Švedski cevni ključ velikost 2 L.540 mm čeljust š. max.83 mm glava rdeče lakirano ročaji rdeče lakirano

Št. art.: 65560560
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65560560
EAN/GTIN 4018754206407
Številka proizvajalca 65560560
L-število L60010 4993

Opis

Opis:

  • Oblika A
  • 90°
  • DIN 5234

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 83 mm
  • Ročaji: rdeče lakiran
  • Glava: rdeče lakiran
  • Gr.: 2
  • Dolžina [mm): 540 mm
  • Teža: 2676 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico