Švedski cevni ključ velikost 1 1/2 L.420 mm čeljust š. max.64 mm glava rdeče lakirani ročaji rdeče lakirani

Št. art.: 65560420
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
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65560420
EAN/GTIN 4018754206360
Številka proizvajalca 65560420
L-število L60010 4561

Opis

Opis:

  • Oblika A
  • 90°
  • DIN 5234

Lastnosti:

  • Največja odprtina čeljusti (mm): 64 mm
  • Ročaji: rdeče lakiran
  • Glava: rdeče lakiran
  • Gr.: 1 1/2
  • Dolžina [mm): 420 mm
  • Teža: 1560 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico