Žepno merilo

Št. art.: 6555030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6555030
EAN/GTIN 4010886655504
Številka proizvajalca 6555030
L-število L60160 50

Opis

Opis:

Zasnovan po DIN 862, oblika A 2
S križnim kljunom, brušenimi konci kljunov, globinomerom in ključavnico
S milimetrsko in palčno razdelitvijo, nonijem 1/20 in 1/28″
V usnjeni torbici.

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Usnjena vreča
  • Zasnova: z milimetrsko in palčno razdelitvijo, z nonijem 1/20 in 1/128″.
  • Skupna dolžina [mm]: 213 mm
  • Merilno območje [palec]: 5.1/2
  • Merilno območje [mm]: 140
  • 1000 V izoliran: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico