Elektronski momentni ključ 20 Nm

Št. art.: 655275 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 90,00 € /kos.
  • 194,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±4
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 20 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±4 %
Vmesnik USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija SENSOTORK® 701
Celotna dolžina L 210 mm
Območje vrtilnega momenta 1 Nm - 20 Nm
Območje vrtilnega momenta 0,7 lbfft - 15 lbfft
Območje vrtilnega momenta 9 lbfin - 180 lbfin
Ločljivost 0,01 Nm
Masa 145 g
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Prikazovalnik digitalno
Signalizacija sproženja optično; akustično; Haptično
Princip proženja Vibracijski motor
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij SL760
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 SL760
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom
Preklop odčitavanja cNm; Nm; lbfin; lbfft
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 160 mm
Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 655275 20
EAN/GTIN 4018754243693
Številka proizvajalca 96504502

Opis

Izvedba:

  • Zelo ozka in kompaktna izvedba za nizke vrtilne momente od 1 Nm.
  • Preprosto upravljanje z eno tipko.
  • 3 merilni načini: Track, Peak Hold, vijačenje z oceno.
  • Dodatne funkcije s programsko opremo SENSOMASTER 4 (prosto dostopna po registraciji na www.stahlwille.de/downloads): – Nastavitev vijačenja – Ocena poteka vijačenja z barvnimi svetlečimi diodami, brenčalom in vibriranjem – Nastavitev intervala kalibriranja – Primeren za dokumentiranje
  • Kompaktna izvedba omogoča delo na tesnih mestih.
  • Fiksno vgrajena raglja s finim ozobjem (80 zob) s tehnologijo QuickRelease.
  • Pregleden prikazovalnik.
  • USB-vmesnik.
  • Poljubno mesto prijema.
  • Integriran samodejni opomnik za kalibriranje glede na število obremenitev in časovni interval.

Merilne enote: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Vklj. s trdnim kovčkom iz umetne mase, USB-kablom in baterijo (3,6 V/tip 14500) art. 081560 vel. SL760.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico