Merilo navoja 52 rezil

Št. art.: 6549730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6549730
EAN/GTIN 4010886654972
Številka proizvajalca 6549730
L-število L60160 3177

Opis

Opis:

52 rezil
Za metrični in Whitworthov navoj
Razpon 0,25-6,00 mm / 62-4 hitrosti W

Lastnosti:

  • Število listov: 8
  • Zasnova: Razpon 0,25-6,00 mm / 62-4 zobniki W
  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Skupna višina [mm]: 12 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 70 mm
  • Uporaba/aplikacija: Za metrični in Whitworthov navoj
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico