Posebne montažne klešče za podkvaste obročke L.170 mm glava polirani ročaji Ku.tulec hrapav

Št. art.: 65476170
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 65476170
    EAN/GTIN 4018754206322
    Številka proizvajalca 65476170
    L-število L60010 5010

    Opis

    Opis:

    • Na varovalkah gredi (npr. Pri motorjih, menjalnikih, diferencialih, sklopkah, zavorah itd.)
    • S povratno vzmet (proti obrabi odporna kompresijska vzmet)

    Lastnosti:

    • Glava: poliert
    • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
    • Dolžina [mm): 170 mm
    • Teža: 162 g
    • Širina mm (b): 81 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico