Žepki za merilo 0,03 - 0,10 mm

Št. art.: 6547600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Merilni lističi za špranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6547600
EAN/GTIN 4010886654767
Številka proizvajalca 6547600
L-število L60160 3852

Opis

Opis:

Z zaščitnim ročajem, zložljiv, dolžina rezila 100 mm
Račaj z zaščitno prevleko

Lastnosti:

  • Število listov: 8
  • Zasnova: ponikljana
  • Dolžina rezila [mm]: 100 mm
  • Debelina lista [mm]:
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico