Žepki za merilo 0,05-0,50 mm

Št. art.: 6547520
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Merilni lističi za špranje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6547520
EAN/GTIN 4010886654750
Številka proizvajalca 6547520
L-število L60160 5210

Opis

Opis:

Z zaščitnim ročajem, zložljiv, dolžina rezila 100 mm
Račaj z zaščitno prevleko

Lastnosti:

  • Število listov: 8
  • Zasnova: ponikljana
  • Dolžina rezila [mm]: 100 mm
  • Debelina lista [mm]:
    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico