Posebne montažne klešče za podkovaste pritrdilne obročke L.170 mm glava mat krom ročaji kromirani ličnati

Št. art.: 65474170
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65474170
EAN/GTIN 4018754037940
Številka proizvajalca 65474170
L-število L60010 2071

Opis

Opis:

  • Na varovalkah gredi (npr. Pri motorjih, menjalnikih, diferencialih, sklopkah, zavorah itd.)
  • S povratno vzmet (proti obrabi odporna kompresijska vzmet)

Lastnosti:

  • Ročaji: kromirana, ličkana
  • Glava: mat kromiran
  • Dolžina [mm): 170 mm
  • Tip: BMW
  • Teža: 154 g
  • Širina mm (b): 56 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico