Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 01 d.130 mm konica d.0,9 mm glava polirani ročaji Ku.plašč hrapav

Št. art.: 65446001
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65446001
EAN/GTIN 4018754037698
Številka proizvajalca 65446001
L-število L60010 3082

Opis

Opis:

  • DIN 5256 D
  • 90° poševne čeljusti
  • Težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • za zadrževalne obroče: 8-13
  • Premer konice [mm]: 0,9 mm
  • Glava: poliert
  • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
  • Gr.: J 01
  • Dolžina [mm): 130 mm
  • Teža: 100 g
  • Širina mm (b): 59 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico