{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 1.500 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±0,5 % | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Merilno območje | 30 Nm - 1.500 Nm | |
Širina prikazovalnika | 185 mm | |
Višina prikazovalnika | 128 mm | |
Globina prikazovalnika | 104 mm | |
Širina merilnega modula | 106 mm | |
Višina merilnega modula | 100 mm | |
Globina merilnega modula | 185 mm | |
Masa | 7,3 kg | |
Adapter za 4-kotnik | 3/4 col | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |
Številka izdelka | 654460 1500 | |
EAN/GTIN | 5060922231314 | |
Številka proizvajalca | 43220 |