Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 31 d.215 mm konica d.2,3 mm glava mat kromirana ročaji kromirani ličnati

Št. art.: 65444031
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65444031
EAN/GTIN 4018754037674
Številka proizvajalca 65444031
L-število L60010 1164

Opis

Opis:

  • DIN 5256 D_
  • 90° poševne čeljusti
  • Težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • Premer konice [mm]: 2,3 mm
  • za zadrževalne obroče: 40-100
  • Ročaji: kromirana, ličkana
  • Glava: mat kromiran
  • Gr.: J 31
  • Dolžina [mm): 215 mm
  • Teža: 195 g
  • Širina mm (b): 51 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico