Klešče za obročke za notranje obroče velikost J 21 d.170 mm konica d.1,8 mm glava mat krom ročaji kromirani kromirani

Št. art.: 65444021
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65444021
EAN/GTIN 4018754037667
Številka proizvajalca 65444021
L-število L60010 988

Opis

Opis:

  • DIN 5256 D_
  • 90° poševne čeljusti
  • Težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • Premer konice [mm]: 1,8 mm
  • za zadrževalne obroče: 19-60
  • Ročaji: kromirana, ličkana
  • Glava: mat kromiran
  • Gr.: J 21
  • Dolžina [mm): 170 mm
  • Teža: 135 g
  • Širina mm (b): 47 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico