Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta 1000 Nm

Št. art.: 654413 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 315,00 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±1
  • Vmesnik: Vmesnik USB
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Vrsta IP-zaščite: IP 40

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 1.000 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±1 %
Vmesnik Vmesnik USB
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Ločljivost 1 Nm
Merilno območje 100 Nm - 1.000 Nm
Širina prikazovalnika 171 mm
Višina prikazovalnika 86 mm
Globina prikazovalnika 161 mm
Masa 3,3 kg
Zunanji 6-kotnik 27 mm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Vrsta IP-zaščite IP 40

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654413 1000
EAN/GTIN 4067263152453
Številka proizvajalca 654413 1000

Opis

Izvedba:

Za uporabo mehanskih in digitalnih momentnih ključev (ne HCT) in izvijačev, nastavitev in preverjanje sprožilnih, kazalnih momentnih ključev in izvijačev, ki se vrtijo v smeri in nasprotni smeri urinega kazalca.
  • Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom pomnilnika.
  • Pomnilniški prostor: 1000 izmerjenih vrednosti s časovnim žigom (vključno z datumom in uro) ter 20 nastavljivih testnih primerov.
  • Načini: Neprekinjen prikaz (Track), zaznavanje točke upogibanja (First-Peak) in prikaz najvišje vrednosti (Peak-Hold).
  • Pritrditev: možnost pritrditve na ravne površine (miza, stena itd.) s 4 vijaki (M10).
  • 3 odprtine za varno shranjevanje adapterjev (reducirni nastavek).
  • Podatkovni izhod: Možnost prek USB-C. Podatke je mogoče izvoziti kot datoteko .csv.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite testnih primerov. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega izvajanja testa mogoče le po vnosu gesla.
  • Opozorilni signali optični (sprememba barve na zaslonu) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Zvočni opozorilni signal je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Zaščitni razred IP40
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: Možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko in datumom zadnjega umerjanja. Na elektronski napravi za preverjanje vrtilnega momenta je mogoče nastaviti datum naslednjega umerjanja.

Merske enote: Nm, lbfft, lbfin.

Funkcija:

IP40: obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Točnost:

V smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca: +/- 1 %.

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C (1,8 m), omrežni napajalnik, adapter za državo (tip A, C, G in I), potrdilo o skladnosti. Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.

Opomba:

Ustrezni dodatni adapter je na voljo pod št. 649550 in št. 650006.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico