Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Naprava za preverjanje in kalibriranje momentnih orodij 25 Nm

Št. art.: 654395 25

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±0,5
  • Vmesnik: USB-vmesnik

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 25 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±0,5 %
Standard DIN EN ISO 6789
Vmesnik USB-vmesnik
Ločljivost 0,02 Nm
Merilno območje 2,5 Nm - 25 Nm
Širina prikazovalnika 147 mm
Višina prikazovalnika 79 mm
Globina prikazovalnika 280 mm
Masa 5 kg
Vpenjalo za 4-kotnik 3/8 col; 1/4 col
6-kotno držalo 5/16, 1/4 in 5/32 col
Napajanje delovanje na sončno energijo
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654395 25
Številka proizvajalca TTT-300C2

Opis

Izvedba:

Kompaktna merilna naprava za avtonomno uporabo z lastnim napajanjem s sončnimi celicami ali za vgradnjo v napravo za kalibriranje (po ponudbi).

Prednosti:

Hitro preverjanje ročnih in motornih momentnih vijačnikov z nadzorom mejnih vrednosti, podatkovnim pomnilnikom in USB-vmesnikom. Kalibriranje ročnih vijačnih in momentnih orodij v skladu z DIN EN ISO 6789 (v povezavi z napravo za kalibriranje), vklj. s programsko opremo za izdelavo kompletnega potrdila o kalibriranju. Za izdelavo potrdila o kalibriranju mora uporabljena naprava za preizkušanje sama imeti veljavno potrdilo o kalibriranju, ki je shranjeno v napravi. Vnos posodobljenega potrdila o kalibriranju v sistem naprave izvede proizvajalec.

Uporaba:

Univerzalna naprava za merjenje majhnih do srednjih vrtilnih momentov, ki s pomočjo programske opreme omogoča lastno izdelavo standardnih potrdil o kalibriranju.

Opomba:

Ni primerno za udarne vijačnike!
Možnost poročila o DAkkS-kalibriranju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico