Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 4 d.320 mm konica d.3,2 mm glava polirana ročaji Ku.tulec hrapav

Št. art.: 65436004
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 65436004
EAN/GTIN 4018754037636
Številka proizvajalca 65436004
L-število L60010 404

Opis

Opis:

  • DIN 5256 C
  • Ravna, težka oblika
  • kovane v utopu
  • Natančni nasveti

Lastnosti:

  • Premer konice [mm]: 3,2 mm
  • za zadrževalne obroče: 85-140
  • Glava: poliert
  • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
  • Gr.: J 4
  • Dolžina [mm): 320 mm
  • Teža: 462 g
  • Širina mm (b): 59 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico