Klešče za obročne sponke za notranje obroče velikost J 2 d.180 mm konica d.1,8 mm glava polirani ročaji Ku.ovojnica hrapava

Št. art.: 65436002
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
    Vrsta izdelka Sicherungsringzange

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 65436002
    EAN/GTIN 4018754037612
    Številka proizvajalca 65436002
    L-število L60010 1243

    Opis

    Opis:

    • DIN 5256 C
    • Ravna, težka oblika
    • kovane v utopu
    • Natančni nasveti

    Lastnosti:

    • Premer konice [mm]: 1,8 mm
    • za zadrževalne obroče: 19-60
    • Glava: poliert
    • Ročaji: plastična prevleka s hrapavo površino
    • Gr.: J 2
    • Dolžina [mm): 180 mm
    • Teža: 150 g
    • Širina mm (b): 55 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico