Merilni modul „FMT“ 1500 Nm

Št. art.: 654350 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±0,5
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 1.500 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±0,5 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno območje 30 Nm - 1.500 Nm
Vpenjalo za 4-kotnik 3/4 col; 1 col
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654350 1500
EAN/GTIN 5060922233110
Številka proizvajalca 50676.LOG

Opis

Izvedba:

  • Statični senzorji kompletno z 2 m kabla za neposredno priključitev na art. 654300 ali art. 654340 (samodejno prepoznavanje podatkov za kalibriranje).
  • Neposredna pritrditev na delovno površino s 3 vijaki (niso v obsegu dobave).

Obseg dobave:

Vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno.
Do vklj. vel. 150 s simulatorjem izpadanja vijakov za preverjanje električnih in pnevmatskih vijačnikov. V čvrstem kovčku iz umetne mase.

Opomba:

Ni primerno za udarne vijačnike!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico