Elektronska naprava za preverjanje momentnih izvijačev TST 10 Nm

Št. art.: 654300 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 178,50 € /kos.
  • 308,00 € /kos.
  • 121,00 € /kos.
  • 1.217,00 € /kos.
  • 691,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±0,5
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 10 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±0,5 %
Vmesnik Vmesnik RS232C
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Merilno območje 0,5 Nm - 10 Nm
Širina prikazovalnika 288 mm
Višina prikazovalnika 72 mm
Globina prikazovalnika 160 mm
Masa 2,2 kg
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654300 10
EAN/GTIN 2050001016935
Številka proizvajalca 43213/TST10

Opis

Izvedba:

  • Robustno poliuretansko ohišje za namizno postavitev ali pritrditev na steno.
  • LCD prikazovalnik velikega formata.
  • Neposredno izbiranje postopka preizkušanja preko tipkovnice s piktogrami.
  • Vmesnik za priključitev zunanjega senzorja. Pri uporabi senzorjev art. 654350 naprava samodejno zazna parametre kalibriranja in merilno območje.
  • Prikaz frekvence pri preizkušanju pulznih orodij ali vijačnikov z drsno sklopko.
  • Želene vrtilne momente z zgornjo in spodnjo mejno vrednostjo je mogoče tudi programirati.
  • Serijski vmesnik za priključitev tiskalnika ali računalnika.
  • Napajanje: vgrajen akumulator za pribl. 16 ur obratovanja ali omrežno napajanje 230 V.
  • Kalibracijska programska oprema TCS (na voljo po registraciji pod www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Vgrajen senzor s 1/4-colskim 6-kotnikom C 6,3 in dodatni priključek za 1 zunanji senzor.

Prednosti:

Prilagodljiv merilni sistem z možnostjo nadgradnje do 100.000 Nm. Zelo preprosto upravljanje.

Uporaba:

Za kalibriranje momentnih ključev s skalo za nastavljanje ali s prikazovalnikom. Za nastavljanje in kalibriranje momentnih ključev brez skale. Za nastavljanje in kalibriranje električnih ali pnevmatskih vijačnikov z avtomatskim izklopom. Z dodatnimi zunanjimi senzorji (opcija) je mogoče preverjati momentne ključe ali vijačnike do 100.000 Nm.

Obseg dobave:

Vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno in simulatorjem izpadanja vijakov za kalibriranje električnih ali pnevmatskih vijačnikov, 2 pritrdilnima vijakoma, serijskim podatkovnim kablom, v kovčku iz umetne mase.

Opomba:

Simulator vijačne zveze za art. 654300 in 654350 najdete pod art. 654352.
Ni primerno za udarne vijačnike!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico