Delavniška naprava za preverjanje momentnih ključev SENSOTORK® 100 Nm

Št. art.: 654250 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 238,00 € /kos.
  • 1.217,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni vrtilni moment 100 Nm
    Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
    Vmesnik USB-vmesnik
    Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
    Merilno območje 2 – 100 Nm
    Mera b 180 mm
    Mera h1 79 mm
    Mera h2 215 mm
    Mera l 180 mm
    Masa 7 kg
    Vpenjalo za 4-kotnik 3/8 col
    Napajanje Omrežno napajanje
    Vrsta izdelka Naprava za kalibriranje in justiranje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 654250 100
    EAN/GTIN 4018754155781
    Številka proizvajalca 96521072

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktna delavniška naprave za preverjanje momentnih ključev.
    Možnost prilagoditve naprave z zamenljivimi merilnimi moduli. Velika točnost zaradi ploskih merilnih modulov (majhne prečne sile) z obdelavo izmerjene vrednosti ter pretvorbo v digitalno obliko neposredno v merilnem modulu (odstopanje vrednosti prikaza od izmerjene vrednosti znaša ±0,25 % v območju 20−100 % nazivne vrednosti; ±0,5 % v območju 10−20 % nazivne vrednosti in ±1 % v območju 2−10 % nazivne vrednosti).
    Velika varnost zaradi dodatnega prikaza dejanskega zateznega momenta pri momentnih ključih s samodejno sprožitvijo.

    Obseg dobave:

    Vklj. z merilnim modulom, držalom, prikazovalnikom, stativom za prikazovalnik, spiralnim kablom (1,5 m), omrežnim napajalnikom, priborom za pritrditev za vodoravni in navpični položaj preverjanja.

    Obseg dobave:

    Adapter (notranji 4-kotnik × zunanji 4-kotnik): 1/4 cole × 3/8 cole

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico