Držalo za bite 1/4″ šestkotnik

Št. art.: 6538610
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6538610
EAN/GTIN 4010886653869
Številka proizvajalca 6538610
L-število L60160 3835

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 7427, oblika D
Z zunanjim šestkotnikom po DIN 3126 - E 6.3 (1/4″)
Z notranjim šestkotnikom po DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
Z magnetnim držalom
Hromirano, s poliranim čepom

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
  • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
  • Šestkotni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Šestkotni pogon [palec]: 1/4″
  • Skupna dolžina [mm]: 60 mm
  • Dolžina rezila: 30 mm
  • Uporaba/aplikacija: Za strojne izvijače
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico