Strgalo za tesnila 240 mm

Št. art.: 6535190
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Strugalnik in posnemalnik zarobka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6535190
    EAN/GTIN 4010886653517
    Številka proizvajalca 6535190
    L-število L60160 628

    Opis

    Opis:

    Z modrim plastičnim ročajem

    Lastnosti:

    • Oblika rezila: Ploščati
    • Skupna dolžina [palec]: 10
    • Skupna dolžina [mm]: 240 mm
    • Širina rezila: 22,5 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Zamenljivo rezilo: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico