Ščetka za piljenje L 250 mm Dolžina ščetin 10 mm

Št. art.: 6531790
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Ščetke za pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6531790
EAN/GTIN 4010886653173
Številka proizvajalca 6531790
L-število L60160 3136

Opis

Opis:

Z nastavkom iz kartona in lesenim ročajem
Polje za ščetine 110 x 40 mm

Lastnosti:

  • Velikost polja ščetin [mm]: 110 x 40
  • Dolžina ščetin: 10
  • Skupna širina [mm]: 26 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 145 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico