Držalo za bite 1/4″, magnetno

Št. art.: 6530550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6530550
    EAN/GTIN 4010886653050
    Številka proizvajalca 6530550
    L-število L60160 5071

    Opis

    Opis:

    S sistemom hitrega vpenjanja za bite z zunanjim šestkotnim pogonom po DIN 3126 - C 6.3 (1/4″) in E 6.3 (1/4″)

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 6,3
    • Pogonski nastavek, šesterokotni [imperialni]: 1/4″
    • Šestkotni pogon [metrični]: 6,3 mm
    • Šestkotni pogon [palec]: 1/4″
    • premer 1 [mm]: 14,0
    • Skupna dolžina [mm]: 60,5 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico