Klešče z upognjenim nosom L.200 mm glava polirana 2K-ročaji

Št. art.: 65303200
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 65303200
    EAN/GTIN 4018754206292
    Številka proizvajalca 65303200
    L-število L60010 4871

    Opis

    Opis:

    • DIN ISO 5745
    • Oblika B (45° pod kotom v smeri širine)
    • Ravne okrogle, dolge čeljusti
    • Z luknjo za gorilnik za držanje matic in stojnih vijakov
    • Prijemne površine z zobatimi zobmi
    • Natančno rezanje za trdo in mehko žico
    • Induktivno utrjeno rezanje, pribl. 60 HRC

    Lastnosti:

    • Središčna višina mm (e): 2.5 mm
    • Širina konice mm (f): 3.5 mm
    • Višina glave mm (d): 9 mm
    • Širina glave mm (a): 17 mm
    • Dolžina čeljusti: 76 mm
    • L3: 76 mm
    • Glava: poliert
    • Ročaji: večkomponentni ročaji z mehkimi conami
    • Višina mm (h): 3,5 mm
    • L2: 28 mm
    • Dolžina [mm): 200 mm
    • t: 9 mm
    • W: 17 mm
    • Teža: 198 g
    • Širina mm (b): 2,5 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico