Opis:
Zasnova po DIN 7427, oblika A
Vodilna vdolbina s šestkotnikom po DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
Vodilna vdolbina s kvadratnim pogonom po DIN 3121, oblika G
Za strojne izvijače ali tudi za ročno orodje
Za strojno uporabo priporočamo uporabo varovalnega obroča in zatiča
Fosfatiran z manganom
* dolžina ni standardizirana
Lastnosti:
- Šestkotni pogon [metrični]: 6,3 mm
- Šestkotni pogon [palec]: 1/4″
- kvadratni pogon [metrični]: 10 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 3/8″
- Skupna dolžina [mm]: 30 mm
- Površina: mangan-fosforiran
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez