{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 36 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | |
⌀ na izhodni strani | 57 mm | |
Dolžina | 67 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 653000 36 | |
EAN/GTIN | 4045197215932 | |
Številka proizvajalca | 653000 36 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski, Zev ključa: 36mm
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
189 kosov na zalogi
42,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 57 mm | 57 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1 col | 1 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 67 mm | 100 mm |
Zev ključa | 36 mm | 36 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |