Stopnični ključ dolžine 190 mm, d 3,7-7,0 mm

Št. art.: 6528060
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6528060
    EAN/GTIN 4010886652800
    Številka proizvajalca 6528060
    L-število L60160 4789

    Opis

    Opis:

    Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano, kaljeno

    Lastnosti:

    • Zasnova: toplotno obdelana
    • Utor Ø 1: 3,70 mm
    • Vpenjalni zatič [mm] Ø 2: 4,70 mm
    • Zaklepni zatič - Ø 3: 5,20 mm
    • Zaklepni zatič-Ø 4: 7,00 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 190 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico