Ključi z dvojnim nastavkom, polni, šesterokotni, 24 x 27 mm

Št. art.: 6526950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6526950
EAN/GTIN 4010886652695
Številka proizvajalca 6526950
L-število L60160 1605

Opis

Opis:

Podobno kot DIN 896, oblika A, ISO 2236, ISO 1085
S šesterokotnim pecljem in luknjami za delovanje z odprtim ključem ali vrtljivim zatičem (št. 626 S / št. 26 RS-626 S)
Velikosti 6x7 in 8x9 brez luknje
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Šestkotni pogon [metrični]: 24,0 mm
  • premer 1 [mm]: 32,5
  • Globina vstavljanja 1: 21,5 mm
  • Globina vstavljanja 2: 23,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 195 mm
  • Ø glave 1 [mm]: 33 mm
  • Ø glave 2 [mm]: 36 mm
  • Material: 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 24 x 27
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico