{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 44 mm | |
Dolžina | 95 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652200 21 | |
EAN/GTIN | 4045197215758 | |
Številka proizvajalca | 652200 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski dolgi, Zev ključa: 21mm
po ponudbi
Na zalogi
520 kosov na zalogi
24,20 €
15,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 44 mm | 44 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 95 mm | 50 mm |
Zev ključa | 21 mm | 21 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |