{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 34 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 52 mm | |
Dolžina | 56 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652000 34 | |
EAN/GTIN | 4045197215710 | |
Številka proizvajalca | 652000 34 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski, Zev ključa: 34mm
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi
38,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
27,70 €
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col | 1 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 56 mm | 95 mm | 62 mm |
Zev ključa | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |