Vdevalno orodje za stoječe čepe, 1/2-colsko M6

Št. art.: 651390 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za navoj M6
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    ⌀ na strani pogona 25 mm
    Dolžina 55 mm
    Površina brunirani
    Primerno za strojno uporabo Da
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 651390 M6
    EAN/GTIN 4045197215444
    Številka proizvajalca 651390 M6

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
    Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

    Material:

    Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico