Ključ z odprtim nastavkom UD profil 15 mm

Št. art.: 6512570
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6512570
    EAN/GTIN 4010886651254
    Številka proizvajalca 6512570
    L-število L60160 3343

    Opis

    Opis:

    Tanke oblike, s prosto gibljivim vtičnim koncem
    Z luknjo za vrtljive zatiče št. 26 D in št. 26 RS (naročite posebej)
    Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
    Obdelane glave

    Lastnosti:

    • 26 D: 6
    • Zasnova: Tanka oblika, s prosto gibljivim vtičnim koncem
    • premer 1 [mm]: 21,7
    • Vstavek Ø 1: 21,7 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 231 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 6,7 mm
    • Material: 31CrV3
    • Širina po ploskvah [mm]: 15
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 15
    • 1000 V izoliran: brez
    • 26 RS: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico