6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski tankostenski, s tulcem iz umetne mase, Zev ključa: 17mm

Št. art.: 651240 17
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 17 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 25,2 mm
Dolžina 110 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 651240 17
EAN/GTIN 4991644359417
Številka proizvajalca 14145PM-110 17MM
Proizvajalec Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Pri menjavi koles in pnevmatik je pomembno, da so matice ali vijaki pravilno zategnjeni, da se zagotovi varna vožnja. S šestkotnim nasadnim ključem s tulcem iz umetne mase bodo matice ali vijaki dovolj zategnjeni, hkrati pa ne boste poškodovali platišča. Nasadni ključ je primeren tudi za udarni vijačniki.
Plastični tulec ščiti platišča in preprečuje praske ali druge poškodbe, ki jih lahko povzroči orodje. Tako ste lahko prepričani, da bo vaše vozilo vedno v najboljšem stanju.
Nasadni ključ je pomemben del vsake avtomehanične delavnice. Ne glede na to, ali platišča in pnevmatike na svojem vozilu menjate sami ali pa menjavo izvede strokovnjak, to orodje ne sme manjkati.

Prednosti:

  • Majhen ⌀ in odlično usklajena celotna dolžina nasadnega ključa omogočata delo na težko dostopnih vijakih.
  • Zaščita občutljivih delov (npr. aluminijasta platišča) z zaščitnimi tulci.
  • Možnost pozicioniranja pri delujočem vijačniku, saj se zaščitni tulec prosto vrti.
  • Različne barve najlonskih tulcev za hitro razločevanje nastavkov.
  • Možnost visoke obremenitve nasadnih ključev zaradi torzijske cone.
  • Plastični naslon v notranjosti ščiti občutljive površine kolesnih matic.

Uporaba:

Zlasti za pazljivo montažo občutljivih delov (npr. aluminijastih platišč).

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, mangan-fosfatirano.

Opomba:

Nadomestne zaščitne tulce najdete pod art. 651242.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico