6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski z zglobom 17 mm

Št. art.: 651215 17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 17 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
⌀ na izhodni strani 25,7 mm
Dolžina 69,5 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651215 17
EAN/GTIN 4991644356966
Številka proizvajalca 14440M 17MM

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Prednosti:

Neposredno vijačenje na težko dostopnih mestih, kardanski zglob ni potreben.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom molibdenovo jeklo, brunirana površina.