Ključ za vtičnice UD profil 11 mm

Št. art.: 6512140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6512140
EAN/GTIN 4010886651216
Številka proizvajalca 6512140
L-število L60160 3317

Opis

Opis:

Tanke oblike, s prosto gibljivim vtičnim koncem
Z luknjo za vrtljive zatiče št. 26 D in št. 26 RS (naročite posebej)
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Obdelane glave

Lastnosti:

  • Zasnova: Tanka oblika, s prosto gibljivim vtičnim koncem
  • premer 1 [mm]: 16,7
  • Vstavek Ø 1: 16,7 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 189 mm
  • Višina glave 1 [mm]: 5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Širina po ploskvah [mm]: 11
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 11
  • 1000 V izoliran: brez
  • 26 RS: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico