{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 16 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 25 mm | |
Dolžina | 78 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651210 16 | |
EAN/GTIN | 4045197215253 | |
Številka proizvajalca | 651210 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski dolgi, z vzmetenim magnetom, Zev ključa: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
258 kosov na zalogi
18,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.872 kosov na zalogi
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 23 mm | 30 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da | Da | Da |
Dolžina | 78 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm |
Zev ključa | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |